Q-Light - QUDO SMART READY USB 22kW SVART LADESTASJON - Q123 - Q123
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse tilkobling anleggsside - 3-faset
Antall ladepunkter - 1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt - 22 kW
Monteringsmetode - Veggmontering
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090037704968
Elnummer
6611000
Leverandørens varenummer
Q123
Typebeskrivelse
6611000
Utførelse tilkobling anleggsside:
3-faset
Antall ladepunkter:
1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt:
22 kW
Monteringsmetode:
Veggmontering
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Primærspenningsområde:
230...400 V
Frekvens:
50/60 Hz
Nominell tilkoblingseffekt:
22 kW
Bredde:
211 mm
Høyde:
302 mm
Dybde:
116 mm
Antall ladekontakter type 1:
0
Antall ladekontakter type 1 CCS:
0
Antall ladekontakter type 2:
1
Antall ladekontakter type 2 CCS:
0
Antall ladestikkontakter type 2:
1
Antall ladestikkontakter type GB AC:
0
Antall ladestikkontakter type GB DC:
0
Antall ladestikkontakter type GB:
0
Antall ladestikkontakter type 3:
0
Antall ladekontakter type CHAdeMO:
0
Antall CEE stikkontakter:
0
Med veggboks:
Ja
Antall schuko kontakter:
0
Antall jordfeilbrytere type A:
0
Lengde på ladekabel:
0 m
Ladekabel permanent låsbar ved ladeenhet:
Ja
Antall jordfeilbrytere type B:
0
DC reststrømdeteksjon:
Ja
Deteksjon av kontaktorsveising:
Ja
Med efrfektbryter:
nei
Nettverksaktivert som master:
nei
Nettverksaktivert som forlenger:
nei
Nettverkstilkobling via LAN:
nei
Kan kobles til et nettverk via WiFi:
nei
LTE:
nei
Radiostandard 5G:
nei
Med energimåler:
Ja
Med nøkkelbryter:
nei
Med integrert RFID kortleser:
Ja
NFC (Near Field Communication):
nei
Integrert statisk lasthåndtering:
nei
Egnet for dynamisk lasthåndtering:
Ja
Med display:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Slagfasthet:
IK08
Kompatibel med Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Med IFTTT-støtte:
Ja
Betjening og konfigurering via app:
nei
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:
2,5...10 mm²
Med MID-kompatibel energimåler:
nei
Fremtidens ladestasjon er her med QUDO. Designet for alle elbiler og klargjort for smarthjem med innebygd USB. QUDO gir deg:
- Sømløs Integrasjon: USB-klar, noe som sikrer en jevn tilkobling til smarthus systemer og muligheten for fremtidige oppgraderinger.
- Uanstrengt Lading: Designet for en-hånds betjening, noe som gjør dine ladeøkter enkle og raske.
- Kraftig Ytelse: Med opptil 22kW lader QUDO bilen din opp til imponerende 141 km/t.
- Urokkelig Kvalitet: Ingen skjulte overraskelser. Kvalitet sikret og sertifisert av TUV, som igjen gir trygg lading i henhold til europeiske standarder.
- Sikkerhet Først: Utstyrt med kabellås for økt sikkerhet og en valgfri RFID adgangskontroll.
- Laget for Alle Forhold: Pålitelighet er bevist, fra Islands kjølige vinder til sørlandske hetebølger.
QUDO kan tilkobles Apple HomeKit, Google Assistant og Amazon Alexa ved bruk av Zigbee/Bluetooth plugin modul i QUDO.