Q-Light - RF REMOTE CONTROL 4ZONE RGB/TW SVART - Q196F
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontrollenhet
Bredde - 53 mm
Høyde - 17 mm
Dybde - 122 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090037705873
Elnummer
1411044
Leverandørens varenummer
Q196F
Typebeskrivelse
1411044
Modell / utførelse:
Kontrollenhet
Bredde:
53 mm
Høyde:
17 mm
Dybde:
122 mm
ProduktbladPDF


