Q-Light - RF WALL CONTROL R86 RF/DMX 4ZONE RGB/TW HVIT - Q1929
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontrollenhet
Bredde - 86 mm
Høyde - 86 mm
Dybde - 36 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090037705897
Elnummer
1411046
Leverandørens varenummer
Q1929
Typebeskrivelse
1411046
Modell / utførelse:
Kontrollenhet
Bredde:
86 mm
Høyde:
86 mm
Dybde:
36 mm
ProduktbladPDF


