Q-Light - RF WALL CONTROL R86 RF/DMX 4ZONE RGB/TW SVART - Q192B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontrollenhet
Bredde - 86 mm
Høyde - 86 mm
Dybde - 36 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090037705880
Elnummer
1411045
Leverandørens varenummer
Q192B
Typebeskrivelse
1411045
Modell / utførelse:
Kontrollenhet
Bredde:
86 mm
Høyde:
86 mm
Dybde:
36 mm
ProduktbladPDF


