Q-Light - Smart Rele 10A Bluetooth med AcTEC BLE app - 1400509
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Relé
Type last - Universal og LED retrofit
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Andre
Merkestrøm - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090037703244
Elnummer
1400509
Leverandørens varenummer
1400509
Typebeskrivelse
1400509
Modell / utførelse:
Relé
Type last:
Universal og LED retrofit
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Andre
Merkestrøm:
10 A
Monteringsarrangement:
Basiselement
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
nei
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
Ja
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
Nominell spenning:
220 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Bryterkapasitet:
0...2300 W
Type feste:
Andre
Min. dybde på apparatboks:
30 mm
220-240V 50/60Hz 10A
Bluetooth 2,4GHz
20meter rekkevidde innendørs, opptil 50m utendørs


