Q-Light - Smart Remote RS16 Sort - 1407918
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Trykkbryter
Dimming fasepåsnitt - nei
Dimming faseavsnitt - Ja
Type last - Universal og LED retrofit
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090037701653
Elnummer
1407918
Leverandørens varenummer
1407918
Typebeskrivelse
1407918
Betjeningsmåte:
Trykkbryter
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Type last:
Universal og LED retrofit
Monteringsmetode:
Innfelt
Monteringsarrangement:
Basiselement
Antall moduler (ved modulbygging):
1
App styring via Bluetooth:
Ja
Seriedimmer:
nei
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
Ja
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Klikkfeste
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Svart
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Enhet bredde:
79 mm
Enhet høyde:
79 mm
Enhet dybde:
13 mm
Bryteren innehar 4 knapper som gir mulighet for å styre opptil 4 ulike scenarioer. Her kan man legge til flere dimmere og pucker fra vår smart home serie på ønsket knapp. Man kan også plassere denne som en hovedbryter ved inngangsdøren.
Smart remote RS16 passer i elko ramme og kan monteres i veggboks, eller direkte på vegg. Lav byggehøyde.
Batteri levetid er estimert til 50000 trykk


