Utgått

Q-Light - UNITRAQ S1500 VARIO 6000/7500/9000/11000 LS 840 WB 36/66W BK HF - Q4156

Q-Light
KopierKopier
Q-Light - UNITRAQ S1500 VARIO 6000/7500/9000/11000 LS 840 WB 36/66W BK HF

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Kapslingsfarge - Svart

  • Maks systemeffekt - 66 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090037704630

Elnummer

3200940

Leverandørens varenummer

Q4156

Typebeskrivelse

3200940

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Plast

Kapslingsfarge:

Svart

Maks systemeffekt:

66 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

11000...11000 lm

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

UHF:

nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Avdekkingens materiale:

Plast, gjennomsiktig

Type raster:

Matt

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driver inkludert:

Ja

Lysfordeler:

Fokuslinse

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Lysstråling:

Direkte

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Med lyssensor:

nei

Armatureffektivitet:

166...166 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

65 mm

Høyde/dybde:

73 mm

Lengde:

1438 mm

Tilkoblingstype:

Andre

UNITRAQ S1500 VARIO 6000/7500/9000/11000 LS 840 WB 36/66W BK HF