Q-Light - UNO TOUCH 350 LED DIMMER HVIT 350W 1POL RS16 DIM 2% MINNE - Q16
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Trykkbryter
Dimming fasepåsnitt - nei
Dimming faseavsnitt - Ja
Type last - Universal og LED retrofit
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090037700304
Elnummer
1407901
Leverandørens varenummer
Q16
Typebeskrivelse
1407901
Betjeningsmåte:
Trykkbryter
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Type last:
Universal og LED retrofit
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Antall moduler (ved modulbygging):
1
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
nei
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
Ja
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
> IK10
Frekvensområde:
50...60 Hz
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Ledertverrsnitt fra/til:
1,5...2,5 mm²
Enhet bredde:
85 mm
Enhet høyde:
85 mm
Enhet dybde:
33 mm
Min. dybde på apparatboks:
33 mm
Dimmeren betjenes ved berøring av overflaten. Ved strømbrudd opprettholdes siste innstilte verdi. Dimmeren kommer i hvit utførelse. Monteres i veggboks eller påveggsramme, singelmontert eller i kombinasjonsramme. Min. last 2W, max last opptil 350W pr. dimmer avhengig av lasttype. Maks 25 lamper á 7W LED. Tilpasset RS16 ramme.
Ved montering på steder man ikke kan bruke festeskruer i veggboks, kan vanlig skruer med panhode (elektrikerskruer) benyttes, da det allerede er utsparing i rammen.
2-350W LED
Max 25 lamper
Faseavsnitt
RS16
Kun L fasen


