Q-Light - W-LINE 25 Rekkelys LEDstrip - 3280002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Lampeholder (Fatning) - Uten
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Med lyskilde - Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler) - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7090037703459
Elnummer
3280002
Leverandørens varenummer
3280002
Typebeskrivelse
3280002
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Lampeholder (Fatning):
Uten
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Kapslingsmateriale:
Gummi
Med hjul:
nei
Med stativholder:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Med stikkontakt:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Type kabling:
Avslutning
Tilkoblingstype:
Andre
Lengde på tilkoblingskabel:
5 m


