Q-Light - Zerodim 350 i 2polet utgave - Q2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt - nei
Dimming faseavsnitt - Ja
Type last - Universal og LED retrofit
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090037703176
Elnummer
1400091
Leverandørens varenummer
Q2
Typebeskrivelse
1400091
Betjeningsmåte:
Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Type last:
Universal og LED retrofit
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkespenning:
220...240 V
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Antall moduler (ved modulbygging):
1
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
nei
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
Ja
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Frekvensområde:
50...60 Hz
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Forsinkelse på generatorinngang:
1,5...2,5 mm²
Enhet bredde:
85 mm
Enhet høyde:
85 mm
Enhet dybde:
22 mm
Min. dybde på apparatboks:
33 mm
Dimmeren er utviklet og optimalisert for LED belysning, men fungerer også med glødelamper og halogen. Mulighet for å tilpasse minimumsnivå for last via trimmingspotmeter.
Dimmeren kommer i hvit utførelse. Monteres i veggboks eller påveggsramme, singelmontert eller i kombinasjonsramme. Min. last 10W, max last opptil 350W. Ved montering på steder man ikke kan bruke festeskruer i veggboks, kan vanlig skruer med panhode (elektrikerskruer) benyttes, da det allerede er utsparing i rammen.
Dimmer må ha LN forsyning


