Q-Light - Zerodim Z-Wave 10-350W RS16 dim 0% LEDdimmer - QB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt - nei
Monteringsmetode - Innfelt
Monteringsarrangement - Basiselement
App styring via Bluetooth - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7090037703541
Elnummer
1414141
Leverandørens varenummer
QB
Typebeskrivelse
1414141
Betjeningsmåte:
Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Monteringsarrangement:
Basiselement
App styring via Bluetooth:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Andre
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Frekvensområde:
50...60 Hz
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Enhet bredde:
83 mm
Dette produktet kan brukes i hvilket som helst Z-Wave-nettverk med andre
Z-Wave-sertifiserte enheter fra andre produsenter. Alle noder som ikke er batteridrevet i nettverket, fungerer som repeatere uavhengig av leverandør for å øke
påliteligheten til nettverket. Zerodim Z-Wave støtter SmartStart-inkludering, og
produkter kan legges inn i et Z-Wave-nettverk ved å skanne Z-Wave QR-koden
som finnes på produktet med en kontroller som gir SmartStart-inkludering.
Ingen ytterligere handlinger er nødvendig, og SmartStart-produktet legges
automatisk til innen 10 minutter etter at det ble slått på i nettverksområdet.
Dimmeren er faseavsnitt og har minnefunksjon ved strømstans