nkt cables - PVXP 2x1/1 250V Qaddy 1000 (Nb! Trommelpant tilkommer)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 1 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 3
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Merkespenning U0 - 150 V
Emballasje og betingelser
1000 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7071242000465
Elnummer
1056236
Leverandørens varenummer
1056236
Typebeskrivelse
1056236
Nominelt ledertverrsnitt
1 mm²
Lederklasse
Kl.1 = entrådet
Antall ledere
3
Materiale i ytre kappe
PVC (Polyvinylklorid)
Merkespenning U0
150 V
Ledermateriale
Kobber
Leder overflate
Blank
Nominelt ledertversnitt (AWG)
17 kcmil
Revolverte ledere
Nei
Lederisolasjon
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon
Andre
Ledermerkning
Farge
Kjernefarge
Hvit
Maks tillatt ledertemperatur
70 °C
Skjerm
Ja
Tilleggsledning
Nei
Beskyttelsesbarriere
Uten
Armering
Uten
Spesifikasjon kappemateriale
Andre
Farge på ytre kappe
Hvit
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
s1a
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506
Nei
Ytterdiameter omtrentlig
6,6 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
20 mm
Merkespenning U
250 V
Leder: Entrådet ,glødd kopper. Isolasjon: Blyfri PVC.
Parallelle ledere, blå og sort. Blank jordtråd i forbindelse med alu.bånd.
Ytre kappe Hvit blyfri PVC