QBrick - Adapter og Gulv/vegg Brakett System One/ System Pro - ADPTQONECZAPG001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 345 mm
Høyde - 74 mm
Dybde - 345 mm
Med bærehåndtak - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5901238256113
Elnummer
8815591
Leverandørens varenummer
ADPTQONECZAPG001
Typebeskrivelse
8815591
Bredde:
345 mm
Høyde:
74 mm
Dybde:
345 mm
Med bærehåndtak:
Ja
Intuitiv tilkobling av QS ONE linjemoduler med QS PRO-moduler, 2-i-1 - monteringsplate til vegg eller gulv, Stålholdere for sikkerhetsbelter, Polyamid-koblinger, Forsterket konstruksjon


