QBrick - Innleggsfoam System Pro Organisator 100,200,300. 2 lag
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 260 mm
Høyde - 250 mm
Dybde - 260 mm
Med bærehåndtak - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5901238255628
Elnummer
8815598
Leverandørens varenummer
WKLPIAPROIIPG001
Typebeskrivelse
8815598
Bredde
260 mm
Høyde
250 mm
Dybde
260 mm
Med bærehåndtak
Nei
Innleggsfoam System Pro Organisator 100,200,300. 2 lag