QBrick - Koffert System One 200 Vario Ultra HD - SKRQ200V2CCZEPG001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 385 mm
Høyde - 171 mm
Dybde - 400 mm
Med bærehåndtak - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5901238256663
Elnummer
8815581
Leverandørens varenummer
SKRQ200V2CCZEPG001
Typebeskrivelse
8815581
Bredde:
385 mm
Høyde:
171 mm
Dybde:
400 mm
Med bærehåndtak:
Ja
Ultra HD-materiale, Justerbare skillevegger, Holdbare låser, Solide håndtak, Forsegling på lokk, Vann- og støvbeskyttelse (IP66) Modulkonstruksjon, Forsterkede ribber, Koblinger i dekselet for moduler fra QS PRO-linjen; gjengede innlegg i størrelse M8 for å tilpasse modulen


