QBrick - Koffert System One 450 Vario Ultra HD - SKRQ450V2CCZEPG001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 359 mm
Høyde - 401 mm
Dybde - 385 mm
Med bærehåndtak - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5901238256687
Elnummer
8815583
Leverandørens varenummer
SKRQ450V2CCZEPG001
Typebeskrivelse
8815583
Bredde:
359 mm
Høyde:
401 mm
Dybde:
385 mm
Med bærehåndtak:
Ja
Ultra HD-materiale;2 x Justerbar skillevegg, Slitesterke låser, Solide håndtak, Forsegling på lokket, Vann- og støvbeskyttelse (IP66), Modulkonstruksjon, Forsterkede ribber, Stor kapasitet, Koblinger i dekselet for moduler fra QS PRO-linjen, 2 x brett ; gjengede innlegg i størrelse M8 for å tilpasse modulen


