QBrick - Koffert System One Organisato L Ultra HD - ORGQLCZEPG001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 379 mm
Høyde - 77 mm
Dybde - 379 mm
Med bærehåndtak - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5901238256595
Elnummer
8815588
Leverandørens varenummer
ORGQLCZEPG001
Typebeskrivelse
8815588
Bredde:
379 mm
Høyde:
77 mm
Dybde:
379 mm
Med bærehåndtak:
Ja
Ultra HD-materiale; Multifunksjonelle beholdere x 10 (inkludert to lange beholdere), polykarbonatlokk, holdbare låser, solide håndtak, forsegling på lokk, vann- og støvbeskyttelse, modulær konstruksjon, forsterkede ribber,


