QBrick - Koffert System One Organisato M pluss Ultra HD - ORGQMPCZEPG001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 364 mm
Høyde - 106 mm
Dybde - 364 mm
Med bærehåndtak - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5901238256632
Elnummer
8815589
Leverandørens varenummer
ORGQMPCZEPG001
Typebeskrivelse
8815589
Bredde:
364 mm
Høyde:
106 mm
Dybde:
364 mm
Med bærehåndtak:
Ja
Ultra HD-materiale; Funksjonelle beholdere x 5 (inkludert 1 lang beholder), polykarbonatlokk, holdbare låser, solide håndtak, forsegling på lokk, vann- og støvbeskyttelse, modulær konstruksjon, forsterkede ribber


