QBrick - Koffert System One Organisator 2 XL Ultra HD - ORGQXL2LBCCZEPG001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 387 mm
Høyde - 131 mm
Dybde - 387 mm
Med bærehåndtak - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5901238256571
Elnummer
8815587
Leverandørens varenummer
ORGQXL2LBCCZEPG001
Typebeskrivelse
8815587
Bredde:
387 mm
Høyde:
131 mm
Dybde:
387 mm
Med bærehåndtak:
Ja
Ultra HD-materiale, Multifunksjonelle beholdere x 8 (to lange beholdere, måler over 30 cm), Polykarbonatlokk, Slitesterke låser, Solide håndtak, Forsegling på lokk, Vann- og støvbeskyttelse, Modulkonstruksjon, Forsterkede ribber; Gjengede innsatser i størrelse M8 for å tillate personalisering av modulen