QBrick - Koffert System Pro Organisator 100 Ultra HD - ORGQPRO100CZEPG001

KopierKopier
QBrick - Koffert System Pro Organisator 100 Ultra HD

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Bredde:

296 mm
Se tilgjengelige varianter260 mm
Se tilgjengelige varianter320 mm
Se tilgjengelige varianter331 mm
Se tilgjengelige varianter332 mm
Se tilgjengelige varianter340 mm
Se tilgjengelige varianter390 mm

Høyde:

79 mm
Se tilgjengelige varianter110 mm
Se tilgjengelige varianter160 mm
Se tilgjengelige varianter171 mm
Se tilgjengelige varianter240 mm
Se tilgjengelige varianter250 mm
Se tilgjengelige varianter690 mm

Dybde:

450 mm
Se tilgjengelige varianter260 mm
Se tilgjengelige varianter520 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 296 mm

  • Høyde - 79 mm

  • Dybde - 450 mm

  • Med bærehåndtak - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5901238256465

Elnummer

8815576

Leverandørens varenummer

ORGQPRO100CZEPG001

Typebeskrivelse

8815576

Bredde:

296 mm

Høyde:

79 mm

Dybde:

450 mm

Med bærehåndtak:

Ja

Ultra HD-materiale; Polykarbonatlokk, Slitesterke låser, Komfortable håndtak, Forsegling på lokk, Vann- og støvbeskyttelse, Modulær konstruksjon, Forsterkede ribber, Fire beholdermodeller for organisering av små og langstrakte tilbehør - 8 beholdere.