QBrick - Koffert System Pro Technician Ultra HD - SKRQSPTC2CCZEPG001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
332 mmHøyde:
171 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 332 mm
Høyde - 171 mm
Dybde - 450 mm
Med bærehåndtak - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
System Pro
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5901238256410
Elnummer
8815575
Leverandørens varenummer
SKRQSPTC2CCZEPG001
Typebeskrivelse
8815575
Bredde:
332 mm
Høyde:
171 mm
Dybde:
450 mm
Med bærehåndtak:
Ja
Ultra HD-materiale; Forsegling på lokket - vann- og støvtett, modulær konstruksjon, sidekoblinger i polyamid, frontlåser i polyamid, forsterket kroppskonstruksjon, dypt brett


