QBrick - Koffert System Pro Toolbox Ultra HD - SKRQTBPRO2CCZEPG001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
331 mmHøyde:
240 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 331 mm
Høyde - 240 mm
Dybde - 450 mm
Med bærehåndtak - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
System Pro
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5901238256403
Elnummer
8815574
Leverandørens varenummer
SKRQTBPRO2CCZEPG001
Typebeskrivelse
8815574
Bredde:
331 mm
Høyde:
240 mm
Dybde:
450 mm
Med bærehåndtak:
Ja
Ultra HD-materiale; Forsegling på lokket - vann- og støvsikker (IP54), modulær konstruksjon, sidekoblinger i polyamid, frontlåser i polyamid, forsterket kroppskonstruksjon, dypt brett, 3 x justerbar skillevegg; M8 størrelse gjengeinnsatser for tilpasning


