QBrick - Transportplatform System Pro Ultra HD - SKRQTPPROCZEPG003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
340 mmHøyde:
160 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 340 mm
Høyde - 160 mm
Dybde - 520 mm
Med bærehåndtak - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5901238257691
Elnummer
8815571
Leverandørens varenummer
SKRQTPPROCZEPG003
Typebeskrivelse
8815571
Bredde:
340 mm
Høyde:
160 mm
Dybde:
520 mm
Med bærehåndtak:
Ja
Ultra HD-materiale; Utmerket manøvrerbarhet, Svingbare metallhjul med bremser, Solide sidekoblinger, Maks belastningskapasitet: 100 kg, Aluminiumsholdere for montering av stropper, Konturert plass for byggeskuffe


