QBrick - Transportvogn System One Ultra HD - SKRWQCOCCZEPG001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 485 mm
Høyde - 660 mm
Dybde - 485 mm
Med bærehåndtak - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5901238257219
Elnummer
8815579
Leverandørens varenummer
SKRWQCOCCZEPG001
Typebeskrivelse
8815579
Bredde:
485 mm
Høyde:
660 mm
Dybde:
485 mm
Med bærehåndtak:
Ja
Dobbelt teleskophåndtak med avtakbar funksjon for enklere transport, Solide hjul (223 x 58 mm) med tykt gummibelegg - utmerket og stillegående trekkraft; Metallaksel, Økt kapasitet - 52 L, Utmerket manøvrerbarhet, Slitesterke sidekoblinger (PA); Ekstra kontakter for tilkobling til QS PRO-linje (PA); Vanntett og støvtett - IP66; 2 x skillevegg ; 2 x brett; Metallinnsatser = monteringspunkter for ekstra tilbehør


