QUICK INSTALL - QI ALLROUND 360 ALU LED 10W/927 600lm IP44 - 3234445
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsmulighet - Svingbar
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Aluminium
Merkespenning - 200...240 V
Utstrålingsvinkel (verdi) - Medium strålende 20-40°
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070938053754
Elnummer
3234445
Leverandørens varenummer
3234445
Typebeskrivelse
3234445
Innstillingsmulighet:
Svingbar
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Aluminium
Merkespenning:
200...240 V
Utstrålingsvinkel (verdi):
Medium strålende 20-40°
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Maks systemeffekt:
10 W
Fargetemperatur:
2700...2700 K
UHF:
nei
Egnet for inbygging:
Ja
Veggmontering:
nei
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
Egnet for traversmontasje:
nei
Egnet for strømskinnemontasje:
nei
Egnet for klemmemontering:
Ja
Egnet for wireoppheng:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
14
Lampeholder (Fatning):
Uten
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Børstet overflate:
Ja
Spenningstype:
AC
Nominell strøm:
230...230 mA
Driftsutstyr:
Elektronisk transformator
Driver inkludert:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Reflektor:
Helblank/Høyglans
Lysfordeler:
Reflektor
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Slagfasthet:
Andre
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Egnet for lampeeffekt:
8...8 W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Armatureffektivitet:
600...0 lm/W
Lysintensitet:
600...0 cd
Lengde:
147 mm
Bredde:
96 mm
Høyde/dybde:
86 mm
Ytre diameter:
96 mm
Innbygningsbredden:
83...0 mm
Installasjonshøyde:
40...0 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Ledertversnitt:
1,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Brannvernklasse "D":
Ja
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
Ja
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Denne lavtbyggende (KUN 40 mm) downlighten kan monteres med eller uten kasse. Den kan monteres direkte i isolasjonen.
Du kan vippe lyset i alle retninger slik at du får lyset akkurat der du ønsker det. COB med reflektor.
LED 10W
520 lm
CRI > 95
Cree LED
Tilt: 30° i alle retninger (360°)
Lysspredning: 36°
IP44
2700K
Ø: 83mm
Innbyggingshøyde: 40mm
Hurtigkobling
Dimbar med bakkant dimmer
Forventet levetid: 50.000 timer


