QUICK INSTALL - QI DALI DIMMER MCU - 350W STYRER 26 ENH ELLER SLAVE. - 1465004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt - nei
Dimming faseavsnitt - nei
Type last - Andre
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
QI Dimmer
EAN/GTIN
7070938055192
Elnummer
1465004
Leverandørens varenummer
1465004
Typebeskrivelse
1465004
Betjeningsmåte:
Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Type last:
Andre
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkespenning:
220...240 V
Monteringsarrangement:
Modulærenhet for installasjonsbrytere
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
Ja
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
Frekvensområde:
50...60 Hz
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Enhet bredde:
83,5 mm
Enhet høyde:
83,5 mm
Enhet dybde:
44 mm
Min. dybde på apparatboks:
25 mm


