QUICK INSTALL - QI Dimmer - 10-350W Trailing edge 10-350W 220-240VAC 50Hz - 1465000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt - nei
Dimming faseavsnitt - Ja
Type last - Universal og LED retrofit
Monteringsarrangement - Modulærenhet for installasjonsbrytere
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070938053600
Elnummer
1465000
Leverandørens varenummer
1465000
Typebeskrivelse
1465000
Betjeningsmåte:
Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Type last:
Universal og LED retrofit
Monteringsarrangement:
Modulærenhet for installasjonsbrytere
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
Ja
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Ledertverrsnitt fra/til:
1...2 mm²
Enhet bredde:
83,5 mm
Enhet høyde:
83,5 mm
Enhet dybde:
44 mm
Min. dybde på apparatboks:
25 mm
Den dimmer fra 10-350W og er på 220-240VAC 50Hz
. Den har alle godkjenninger, som: CE, EMC, RoHS og Nemko.


