Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

QUICK INSTALL - Qi DL Design LED 10W/927 ALU RUND - 3234431

QUICK INSTALL
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070938053495

Elnummer

3234431

Leverandørens varenummer

3234431

Typebeskrivelse

3234431

Denne stilrene downlighten kan installeres rett i isolasjonen uten kasse. 10W, 230V og 470 lm. Den har en varmhvit lysfarge:2700K og en veldig god fargegjengivelse: CRI = 95
Utskjæringshullet: 83 mm. IP44. Den er tiltbar 35 ° og har en lysspredning på 36 °. Lyskilden er inntrukket, slik at man unngår blendende belysning. Passer ypperlig til nybygg og rehablitering.
Rask og enkel å montere. Hurtig montering. Kan enkelt viderekobles. Lavt strømforbruk. Lang levetid (L70): 50 000t. Dimbar mellom 1-100% . Både forkant og bakkant dimmer kan benyttes.
(Dimmer fint med f.eks ELKO GLE) Kommer i fargene hvit og alu. Godkjent av Nemko

QUICK INSTALL

Et QUICK INSTALL-produkt

Oppdag QUICK INSTALL-serien