QUICK INSTALL - Qi DL UniQ LED 7,5W/927 ALU RUND - 3234414
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsmulighet - Dreibar / vribar
Kapslingsmateriale - Plast
Kapslingsfarge - Andre
Merkespenning - 220...240 V
Utstrålingsvinkel (verdi) - Medium strålende 20-40°
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070938053532
Elnummer
3234414
Leverandørens varenummer
3234414
Typebeskrivelse
3234414
Innstillingsmulighet:
Dreibar / vribar
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Andre
Merkespenning:
220...240 V
Utstrålingsvinkel (verdi):
Medium strålende 20-40°
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Maks systemeffekt:
7,5 W
Fargetemperatur:
3000...3000 K
UHF:
nei
Egnet for inbygging:
Ja
Veggmontering:
nei
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
nei
Egnet for traversmontasje:
nei
Egnet for søyle- / gulvmontering:
nei
Egnet for strømskinnemontasje:
nei
Egnet for klemmemontering:
nei
Egnet for wireoppheng:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Lampeholder (Fatning):
Andre
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Børstet overflate:
nei
Spenningstype:
AC
Driftsutstyr:
Elektronisk transformator
Driver inkludert:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
Ja
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
Ja
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Reflektor:
Helblank/Høyglans
Lysfordeler:
Reflektor
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte/indirekte
Slagfasthet:
Andre
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lysfarge:
Hvit
Lysintensitet:
450...0 cd
Høyde/dybde:
35,3 mm
Ytre diameter:
98 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Utskjæringshullet: Ø75-83 mm. IP44. Den er tiltbar 35 ° og har en lysspredning på 36 °. Lyskilden har et satinert preg som gir lav blending. UGR<19. Passer ypperlig til nybygg og rehablitering. Rask og enkel å montere. Hurtig montering. Kan enkelt viderekobles. Lavt strømforbruk.
Lang levetid (L70): 50 000t. Dimbar mellom 1-100% . Både forkant og bakkant dimmer kan benyttes. (Dimmer fint med f.eks Micromatic) Kommer i fargene hvit, alu og sort. Godkjent av Nemko.
Et QUICK INSTALL-produkt
Oppdag QUICK INSTALL-serien


