Utgått

QUICK INSTALL - QI LED LYSKASTER 12W 3000K - 3234480

QUICK INSTALL
KopierKopier
QUICK INSTALL - QI LED LYSKASTER 12W 3000K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Veggmontert arm

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Maks systemeffekt - 12 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070938053341

Elnummer

3234480

Leverandørens varenummer

3234480

Typebeskrivelse

3234480

Monteringsmetode:

Veggmontert arm

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Maks systemeffekt:

12 W

Lysutbytte:

960 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Kapslingsfarge:

Aluminium

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Driver inkludert:

nei

Driftsutstyr:

Elektronisk transformator

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Lysfordeler:

Reflektor

Godkjent i henhold til BSH/49/40P/96:

nei

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

960...0 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

135 mm

Høyde/dybde:

42 mm

Lengde:

175 mm

Type kabling:

Avslutning

Ledertversnitt:

1,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Qi LED Lyskaster 12W 3000K 960 lm. Kraftig LED lyskaster. den passer for utendørs bruk med IP66. LED lyskasterne er strømbesparende , lys effektive og har et slankt design. Forv. levetid: opptil 50.000 timer. Farge: sølvgrå. Aluminiumshus med brakett.
L: 175mm,B: 135mm,H:42mm