Utgått

QUICK INSTALL - Qi LED-strip STD 9,6W 2700K IP54 - 3787018

QUICK INSTALL
KopierKopier
QUICK INSTALL - Qi LED-strip STD 9,6W 2700K IP54

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Påmontering/innfelling

  • Lampeeffekt pr. meter - 9,6 W

  • Lysstyrke pr. meter - 740 lm

  • Lysfarge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070938054768

Elnummer

3787018

Leverandørens varenummer

3787018

Typebeskrivelse

3787018

Modell / utførelse:

Bånd

Monteringsmetode:

Påmontering/innfelling

Lampeeffekt pr. meter:

9,6 W

Lysstyrke pr. meter:

740 lm

Lysfarge:

Hvit

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

120

Spenningstype:

DC

Strålingsvinkel:

120 °

Driftsutstyr:

Elektronisk transformator

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Med tilkoblingssett:

Ja

Selvklebende:

Ja

Type kabling:

Avslutning

Qi Standard LED-strips i m5 meters lengde med 2 meter tilkoblingskabel i hver ende. Bestselgeren innen LED-stripe installasjoner, Lavt strømforbruk og bra lysutbytte, passer til design og bakgrunnslys. Brukes sammen med Qi profil standard.