QUICK INSTALL - Qi LED-strips Pro-sett 5m, Push dim driver. Leveres med Strips i IP54. 2700K, 875lm/m. - 3787002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Påmontering/innfelling
Lampeeffekt pr. meter - 9,6 W
Lysstyrke pr. meter - 740 lm
Lysfarge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070938054607
Elnummer
3787002
Leverandørens varenummer
3787002
Typebeskrivelse
3787002
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Påmontering/innfelling
Lampeeffekt pr. meter:
9,6 W
Lysstyrke pr. meter:
740 lm
Lysfarge:
Hvit
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
120
Spenningstype:
AC/DC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
Elektronisk transformator
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Med tilkoblingssett:
Ja
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Ledertversnitt:
1,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme


