Utgått

QUICK INSTALL - Qi Moon Taklampe 1650lm Ø30cm - 3300007

QUICK INSTALL
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Beskyttelsesklasse IP - IP40

  • Maks systemeffekt - 15 W

  • Lysfarge - Hvit

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Med lyskilde - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

QI Moon

EAN/GTIN

7070938054591

Elnummer

3300007

Leverandørens varenummer

3300007

Typebeskrivelse

3300007

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Maks systemeffekt:

15 W

Lysfarge:

Hvit

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kapslingsfarge:

Hvit

Materiale:

Plast

Avdekkingens materiale:

Uten deksel

Form:

Rund

Med punktavgang:

Ja

Med strømskinne:

nei

Veggmontering:

Ja

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Type raster:

Hvit

Spenningstype:

AC

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Lysfordeling:

Symmetrisk

Egnet for nødlys:

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

1650...0 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

300 mm

Høyde/dybde:

32 mm

Lengde:

300 mm

Diameter:

300 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Taklampe i nytt og spennende design som kan monteres i takboks eller direkte i taket. På grunn av inntrukne LED-dioder blir blending redusert. Taklampen bygger kun 32mm ned fra taket. Dimbar med godt lys. Leveres med hurtigkobling for rask og enkel montering. Bruksområder: Soverom, gang, bod o.l. Systemforbruk: 15W, Spenning: 200-240VAC 50Hz, LED-Chip: Genesis LED, Lysutbytte: 1650lm, Fargegjengivelse: CRI>80, Lysfarge: 3000K, Lysspredning: 100°, Dimbar: Faseavsnitt/Bakkant - Anbefalt Qi dimmer, IP-grad: IP40, Mål: Ø:300 H:32mm, Montering: i takboks/direkte i tak, Forventet levetid: 40 000 timer.