Utgått

QUICK INSTALL - Qi Quick LED-bar kobl.skjøt 1 - 3787041

QUICK INSTALL
KopierKopier
QUICK INSTALL - Qi Quick LED-bar kobl.skjøt 1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påmontering/innfelling

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h

  • Med tilkoblingssett - Ja

  • Type kabling - med gjennomgangsledninger

  • Tilkoblingstype - Stikklemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070938054690

Elnummer

3787041

Leverandørens varenummer

3787041

Typebeskrivelse

3787041

Monteringsmetode:

Påmontering/innfelling

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Med tilkoblingssett:

Ja

Type kabling:

med gjennomgangsledninger

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Skjøt/forlenger kabel 70cm for sammenkobling av 2 LED-Bar. Med plugg i hver ende.