Quint - ENERGIAKKUMULATOR QUINT-BAT/24DC/7.2AH 2866352 - 2866352
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Blokk
Nominell spenning - 24 V
Kapasitet - 7000 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Antall celler - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918959753
Elnummer
6613002
Leverandørens varenummer
2866352
Typebeskrivelse
UPS OFFLINE
Størrelsesbetegnelse:
Blokk
Nominell spenning:
24 V
Kapasitet:
7000 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Antall celler:
2
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
110 mm
Høyde inkl. poler:
156 mm
Bredde:
164 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
nei
Omgivelsestemperatur:
40...40 °C
Egnet for hurtiglading:
Ja
Vekt:
6000 g


