Quint - QUINT-BAT/24DC/3.4AH BATTERI 3.4AH - 2866349
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Blokk
Nominell spenning - 24 V
Kapasitet - 4000 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918959746
Elnummer
6613011
Leverandørens varenummer
2866349
Typebeskrivelse
UPS OFFLINE
Størrelsesbetegnelse:
Blokk
Nominell spenning:
24 V
Kapasitet:
4000 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
2
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
123 mm
Høyde inkl. poler:
145 mm
Bredde:
112 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
nei
Omgivelsestemperatur:
40...40 °C
Egnet for hurtiglading:
Ja
Vekt:
3500 g