Utgått

Quint - QUINT-DC-UPS/24DC/40 UPS KONTROLLER 24DC 40A - 2866242

KopierKopier
Quint - QUINT-DC-UPS/24DC/40 UPS KONTROLLER 24DC 40A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 22,5...30 V

  • Sekundærspenningsområde - 24...24 V

  • Reaktiv utgangseffekt - 960 VA

  • Overgangstid maks belastning - 9 min

  • Effektiv utgangseffekt - 960 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918959715

Elnummer

6613010

Leverandørens varenummer

2866242

Typebeskrivelse

UPS OFFLINE

Primærspenningsområde:

22,5...30 V

Sekundærspenningsområde:

24...24 V

Reaktiv utgangseffekt:

960 VA

Overgangstid maks belastning:

9 min

Effektiv utgangseffekt:

960 W

SNMP:

nei

Spenningstype:

DC

Høyde:

130 mm

Bredde:

66 mm

Dybde:

125 mm

Vekt:

0,9 kg

Egnet for nettverksadministrering:

Ja

USV-teknologi:

Ikke tilkoblet

Konstruktionstype:

Gulvapparat

Totaleffektivitet:

98 %

Effektivitet I Eko-modus:

99,9 %

Potensialfri brytekontakt:

nei

Automatisk shut down:

Ja

Inngangstilkobling:

Fasttilkobling

Antall utganger C13:

0

Antall utganger C19:

0

Antall jordede stikkontakter:

0

Antall faste utganger:

1

UPS KONTROLLER 24DC 40A