Quint - QUINT-DIODE/48DC/2X20/1X40 - 2320160
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Diode
Type driftspenning - DC
Driftspenning ved DC - 24...48 V
Med LED-visning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356524759
Elnummer
4502743
Leverandørens varenummer
2320160
Typebeskrivelse
QUINT-DIODE/48DC/2X20/1X40
Funksjon:
Diode
Type driftspenning:
DC
Driftspenning ved DC:
24...48 V
Med LED-visning:
nei
Monteringsskinnediodemodul 48 V DC / 2 x 20 A eller 1 x 40 A. Gjennomgående redundans frem til forbruker.
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


