Quint - QUINT-PS/24DC/24DC/ 5 - 2320034
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - DC
Første utgangsspenning - 24...29,5 V
Maks utgangsstrøm 1 - 6,25 A
Nominell utgangsspenning 1 - 24 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 5 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356482035
Elnummer
4502747
Leverandørens varenummer
2320034
Typebeskrivelse
QUINT-PS/24DC/24DC/ 5
Type matespenning:
DC
Første utgangsspenning:
24...29,5 V
Maks utgangsstrøm 1:
6,25 A
Nominell utgangsspenning 1:
24 V
Nominell utgangsstrøm 1:
5 A
Nominell forsyningsspenning ved DC:
18...32 V
Utgangseffekt:
120 W
Justerbar utgangsspenning:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
nei
Innbyggingshøyde:
130 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
32 mm
Høyde:
130 mm
Dybde:
125 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


