Quint - STRØMFORSYNING QUINT-PS/1AC/24DC/20 2866776 - 2866776

KopierKopier
Quint - STRØMFORSYNING QUINT-PS/1AC/24DC/20 2866776

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC

  • Første utgangsspenning - 24...29,5 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 26 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 24 V

  • Nominell utgangsstrøm 1 - 20 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356113557

Elnummer

6613043

Leverandørens varenummer

2866776

Typebeskrivelse

SMPS

Type matespenning:

AC

Første utgangsspenning:

24...29,5 V

Maks utgangsstrøm 1:

26 A

Nominell utgangsspenning 1:

24 V

Nominell utgangsstrøm 1:

20 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

85...264 V

Nominell forsyningsspenning ved DC:

90...350 V

Utgangseffekt:

480 W

Andre utgangsspenning:

18...18 V

Maks utgangsstrøm 2:

26 A

Maks utgangsstrøm 3:

120 A

Justerbar utgangsspenning:

Ja

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

85...264 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Effektforbruk:

569 VA

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontering:

nei

For rekkemontasje:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

5

Innbyggingsbredde:

90 mm

Innbyggingshøyde:

130 mm

Direktemontering mulig:

nei

Bredde:

90 mm

Høyde:

130 mm

Dybde:

125 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Skinnestrømforsyning 24 V DC / 20 A, primærtaktet, 1-faset. Med SFB-teknologien (selective Fuse Breaking technology) kan nå for første gang også automatsikringer utløses raskt og pålitelig.