Quint - STRØMFORSYNING QUINT-PS/3AC/24DC/20 2866792 - 2866792
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC/DC
Første utgangsspenning - 24...29,5 V
Maks utgangsstrøm 1 - 26 A
Nominell utgangsspenning 1 - 24 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 20 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356152907
Elnummer
6613024
Leverandørens varenummer
2866792
Typebeskrivelse
SMPS
Type matespenning:
AC/DC
Første utgangsspenning:
24...29,5 V
Maks utgangsstrøm 1:
26 A
Nominell utgangsspenning 1:
24 V
Nominell utgangsstrøm 1:
20 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
400...500 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
450...800 V
Utgangseffekt:
480 W
Andre utgangsspenning:
18...18 V
Maks utgangsstrøm 2:
26 A
Maks utgangsstrøm 3:
120 A
Justerbar utgangsspenning:
Ja
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
400...575 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Effektforbruk:
783 VA
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
3,8
Innbyggingsbredde:
69 mm
Innbyggingshøyde:
130 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
69 mm
Høyde:
130 mm
Dybde:
122 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP20