Quint - STRØMFORSYNING, MED BESKYTTELSESLAKK QUINT-PS/ 1AC/24DC/ 5/C - 2320908
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC/DC
Første utgangsspenning - 24...29,5 V
Maks utgangsstrøm 1 - 7,5 A
Nominell utgangsspenning 1 - 24 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 5 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356520010
Elnummer
6615007
Leverandørens varenummer
2320908
Typebeskrivelse
QUINT-PS/1AC/24DC/ 5/CO
Type matespenning:
AC/DC
Første utgangsspenning:
24...29,5 V
Maks utgangsstrøm 1:
7,5 A
Nominell utgangsspenning 1:
24 V
Nominell utgangsstrøm 1:
5 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
85...240 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
90...430 V
Utgangseffekt:
120 W
Andre utgangsspenning:
18...18 V
Maks utgangsstrøm 2:
7,5 A
Maks utgangsstrøm 3:
30 A
Justerbar utgangsspenning:
Ja
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
100...264 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Effektforbruk:
141 VA
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
2,2
Innbyggingsbredde:
40 mm
Innbyggingshøyde:
130 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
40 mm
Høyde:
130 mm
Dybde:
125 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


