Raaco - Bilinnredning ES 14 komplett - 185721
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Antall hyller - 4
Antall skuffer - 0
Bredde - 930 mm
Dybde - 380 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5733439185721
Elnummer
8812287
Leverandørens varenummer
185721
Typebeskrivelse
Verktøyvesker
Materiale:
Aluminium
Antall hyller:
4
Antall skuffer:
0
Bredde:
930 mm
Dybde:
380 mm
Med bakvegg:
nei
Låsbar:
nei
Høyde:
1169 mm


