Raaco - Bilinnredning ES 4 komplett - 186162
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Antall hyller - 4
Antall skuffer - 0
Bredde - 1070 mm
Dybde - 380 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5733439186162
Elnummer
8812284
Leverandørens varenummer
186162
Typebeskrivelse
Verktøyvesker
Materiale:
Aluminium
Antall hyller:
4
Antall skuffer:
0
Bredde:
1070 mm
Dybde:
380 mm
Med bakvegg:
nei
Låsbar:
nei
Høyde:
1169 mm
Bilinredning i aluminium. Lett og økonomisk


