Raaco - BILINNREDNING S 217 SAMLET Boxxser reol . Samlet Modell - 189392
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Antall hyller - 1
Antall skuffer - 0
Bredde - 486 mm
Dybde - 380 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5733439189392
Elnummer
8829865
Leverandørens varenummer
189392
Typebeskrivelse
8829865
Materiale:
Aluminium
Antall hyller:
1
Antall skuffer:
0
Bredde:
486 mm
Dybde:
380 mm
Med bakvegg:
nei
Låsbar:
nei
Høyde:
992 mm


