Raaco - Bilinnredning S 25 komplett - 187244
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Antall hyller - 3
Antall skuffer - 1
Bredde - 930 mm
Dybde - 380 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5733439187244
Elnummer
8812281
Leverandørens varenummer
187244
Typebeskrivelse
Verktøyvesker
Materiale:
Aluminium
Antall hyller:
3
Antall skuffer:
1
Bredde:
930 mm
Dybde:
380 mm
Med bakvegg:
nei
Låsbar:
nei
Høyde:
992 mm
Bilinredning i aluminium. Lett og økonomisk


