Raaco - CarryLite Transporter 55x4 - 136365
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koffert
Materiale - Plast
Totalt antall rom - 4
Høyde - 250 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5733439136365
Elnummer
8829838
Leverandørens varenummer
136365
Typebeskrivelse
Verktøyvesker
Modell / utførelse:
Koffert
Materiale:
Plast
Totalt antall rom:
4
Høyde:
250 mm
Materialkvalitet:
Andre
Med skulderreim:
Ja
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
Ja
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
Ja
Bredde:
361 mm
Dybde:
562 mm
Plastholder med skulderrem til 4 stk Carry Lite 55


