Raaco - FLIGHTCASE 4 -INST.KOFF- IP67 - INSTRUME - 738019
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koffert
Materiale - Plast
Totalt antall rom - 1
Høyde - 159 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5733439738019
Elnummer
8829828
Leverandørens varenummer
738019
Typebeskrivelse
8829828
Modell / utførelse:
Koffert
Materiale:
Plast
Totalt antall rom:
1
Høyde:
159 mm
Materialkvalitet:
Andre
Med skulderreim:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
Ja
Med romdelere:
nei
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
Ja
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
290 mm
Dybde:
436 mm


