Raaco - FLIGHTCASE 5 -INST.KOFF- IP67 - INSTRUME - 738026
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koffert
Materiale - Plast
Totalt antall rom - 1
Høyde - 194 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5733439738026
Elnummer
8829829
Leverandørens varenummer
738026
Typebeskrivelse
8829829
Modell / utførelse:
Koffert
Materiale:
Plast
Totalt antall rom:
1
Høyde:
194 mm
Materialkvalitet:
Andre
Med skulderreim:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
Ja
Med romdelere:
nei
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
Ja
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
350 mm
Dybde:
500 mm


