Raaco - Hylle/ Reolsett S450 Hyllereol med 4 hyller - 126908
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Antall hyller - 4
Antall skuffer - 0
Bredde - 920 mm
Dybde - 430 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5733439126908
Elnummer
8829818
Leverandørens varenummer
126908
Typebeskrivelse
8829818
Materiale:
Stål
Antall hyller:
4
Antall skuffer:
0
Bredde:
920 mm
Dybde:
430 mm
Med bakvegg:
nei
Låsbar:
nei
Høyde:
1700 mm
Verkstedsreol med 4 hyller - dypde 40 cm. Bæreevne 100 kg. pr. hylle jevnt fordelt. Stolperne kan deles til halv høyde. Reolen er udført i galvaniseret stål og samles uten bruk af kryssbeslag eller hjørnestivere.


